Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mattoveitsenterä, puolisuunnikas, pyöristetty

Puolisuunnikkaan muotoinen terä, pyöristetty kärki
MATTOVEITSENTERÄ WÜRTH PYÖRISTETTY

Tuotenro 071566 120

EAN 4065233093737

-
Mattoveitsenterä, puolisuunnikas, pyöristetty

Tuotenro 071566 120

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Terävä ja tarkka leikkuu, turvallisempi käyttää pyöristetyn kärjen ansiosta
  • Tarkka leikkuulaatu kolmisärmäisen leikkuureunan ansiosta

  • Jääkarkaistu rakenne mahdollistaa leikkuureunan korkean kovuuden
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

58 mm

Terän leveys

18,7 mm

Terän paksuus

0,65 mm

Materiaali

Hiiliteräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot