Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Metallikaarisaha

Metallikaarisaha ergonominen muotoilu
RAUTASAHANKAARI ERGO WÜRTH 300MM

Tuotenro 5760071001

EAN 4052712175817

-
Metallikaarisaha

Tuotenro 5760071001
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
Ergonomisesti muotoiltu metallikaarisaha painevalettua alumiinia

Erittäin kestävä ja naarmuuntumaton


Laadukas kaari painevaletusta alumiinista



Estää sahan luiskahtamisen pois kädestä


Pistoolimallinen kahva ja käsiohjain kaksikomponenttimuovista



Kaksi terän asentoa (45° ja 90°)



Nopea terän kiristys ja vaihto


Terä kiinnitetään kahvaan pikakiinnitysmenetelmällä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Terän/arkin/lehden pituus

300 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

400 mm

Korkeus

135 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot