Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Mikrotarkka kuorintatyökalu

Mikrotarkka kuorintatyökalu
KUORINTATYÖKALU PWS PLUS 0,25-0,80MM JOH

Tuotenro 071441 10

EAN 4011231716499

-
Mikrotarkka kuorintatyökalu

Tuotenro 071441 10
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
Kevyt ja kätevä työkalu johtimien kuorimiseen
  • Kuorinta-alue säädettävissä:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm

  • Säädettävä pitkittäisrajoitin

  • Katkaisulaite enintään∅ 1,0 mm:n johtimille

  • Terä valmistettu karkaistusta erikoisteräksestä

  • Vaihdettava terä

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

PVC-eristettyjen, jäykkien yhden johtimen kaapelien, TEFLON®-, KYNAR®-, TEFZEL®-, MYLAR®-kaapelien kuorimiseen


Elektroniikka-, tietoliikenne- ja mallinnustöihin

Johtimen/langan halkaisija vähint./enint.

0,25-0,8 mm

AWG vähint./enint.

30-20

Pituus x leveys x korkeus

102 x 42 x 14 mm

Materiaali

Muovi/metalli

Väri

Musta, Punainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot