Mittaus-/testaussarja akselin lasermittaukseen, salkussa 49 osaa
Mittaussarja akselin lasermittaukseen, 49 osaa
AKSELIN MITTAUSSRJ. LASERILLA 49OS.
Tuotenro 1952006630
EAN 4056807273600
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Akselin osien, kuten iskunvaimentimien, pyörän napojen ja tukivarsien vääntymien, muodonmuutosten ja taipumien määrittämistä varten
- Sarjaan sisältyvien laserkomponenttien avulla akseli voidaan säätää tarkasti ennen korjausta otettuun kallistus- ja/tai aurauskulmaan sen jälkeen, kun ohjausosat, kuten raidetangon pää, raidetanko ja akselinivel on vaihdettu
Toimitussisältö
- 4 x kiinnitysmutterisarja litteälle teräksiselle kohdistustyökalulle, 4 kutakin (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5)
- 4 x pyöränpulttisarja, 4 kutakin (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25 / M14 x 1,5)
- 1 x viivain korkeuden säätöä varten
- 1 x kulma-anturi
- 1 x mitta syvyyssäätöön
- 2 x litteä teräksinen kohdistustyökalu
- 1 x pidin viivaimelle
- 1 x pidin anturille
- 2 x mittaustyökalun pidin, sirpin muotoinen
- 4 x kartioaluslevy (2 x M12 ja M14)
- 2 x laserosoitin, jossa on pidike mittaustyökalun pitimelle
Tämä työkalu ei korvaa pyöränsuuntausta! Useimmissa tapauksissa tämä menetelmä on kuitenkin täysin riittävä varmistamaan, että akseli toimii oikein. Edellytys: Ajoneuvo pysyi ennen korjausta ajokaistalla eikä renkaissa ollut epäsäännöllistä kulumista.
Tiedot(X)
- Sarja akselin mittaukseen
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa (10) | 49 KPL |
Materiaali (20) | Työkaluteräs |
Tuotteen paino (40) | 3880,000 g |