Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akkunostin, siirrettävä akun nostoalusta/-pöytä, raskaaseen käyttöön Enintään 1,5 tonnin kuormille, erityisen hyvä käyttömukavuus

Siirrettävä akun nostopöytä, 1 500 kg
AKKUNOSTIN 1500KG
WWE

Tuotenro 1952006055
EAN 4065746644358

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Siirrettävä nostoalusta/-pöytä raskaille sähköajoneuvojen akuille, yleiskäyttöinen alusta suurille ja raskaille ajoneuvokomponenteille, kuten moottoreille, vaihteistoille ja akselistoille

Kätevä käyttää


  • Nostaminen ja laskeminen kauko-ohjaimella, 3 m:n kaapeli

  • Suuret pyörät varmistavat hyvän ohjattavuuden ja asemoinnin

  • Turvasalpa estää tahattoman laskemisen


Säädettävissä kaikkiin tarpeisiin


  • Jatkettava kahva ja alusta

  • 40 mm:n hienosäätövara sivulla

  • Kallistus säädettävissä ± 3 %, mikä mahdollistaa kompensoinnin nostoalustaan nähden

  • 112 M10-kierrekiinnikettä valinnaisille lisävarusteille


Suuri 18 cm:n maavara



Käyttö korjaamonostimen kanssa

CE-hyväksyntä vahvistaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nostokapasiteetti enintään (10)

1500 kg

Leveys (20)

805 mm

Korkeus (30)

1880 mm

Pituus (kokonaispituus) (40)

2155 mm

Tuotteen paino (50)

430000.000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot