Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monikäyttösakset

Monikäyttösakset
MONIKÄYTTÖSAKSET 190 MM

Tuotenro 071403 14

EAN 4011231707886

-
Monikäyttösakset

Tuotenro 071403 14
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
Kätevät sakset pehmeiden materiaalien, kalvojen, paperin, pahvin ja muovin leikkaamiseen
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät kestävät kulutusta

  • Muovinen kahva

  • Kahvojen välissä oleva jousi helpottaa leikkaamista avaamalla sakset automaattisesti

  • Lukitusvipu

  • Leikkuupituus 42 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kalvojen, paperin, pahvin ja muovin leikkaamiseen

Malli

Oikealle ja vasemmalle leikkaava

Pituus (kokonaispituus)

190 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot