Monikanta räikkäavain Moniprofiilinen, sopii viiteen ruuvivääntiöön
Monikanta räikkäavain suunnanvaihdolla
MONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 11MM
Tuotenro 071425611
EAN 4045727599846
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoistyökalu, jossa on avoin ja rengaspää
- Soveltuvuus: metrikokoinen kuusio, metrinen nelikulmio, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX
- Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen
- 15° kulmassa oleva räikkätoiminen rengaspää on tarkoitettu tavallisimpien ruuvien kiristämiseen
- Hienohampaisessa rengaspäässä on 72 hammasta nopeaa vaivatonta kiristämistä varten
- Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuunta myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä: Näin työkalua voi käyttää yhdellä kädellä
- Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat on kromattu ja kiillotettu voimakkaasti kiiltäviksi
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Monikäyttöisen monikanta räikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tämä on erikoistyökalu, joten räikkäpää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
Tiedot(X)
Avaa pultteja avoimella päällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoiminnon avulla.
![]() | |
AV/ Leukojen väli (SW) | 11 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 170 mm |
Yhteensopiva 6-kulmaisen/ 12-kulmaisen metrisen vääntiön kanssa | 11 mm |
Yhteensopiva 6-kulmaisen tuumaisen vääntiön kanssa | 7/16 |
Yhteensopiva ulkoisen TX vääntiön kanssa | E14 |
Yhteensopiva 4-kulmaisen vääntiön kanssa | 9 mm |
Leuan paksuus (a1) | 5,5 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a2) | 8,55 mm |
Leukojen leveys (ulko) (b1) | 23,9 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d) | 22 mm |
Vääntömomentti enint. (F max.) | 72 Nm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |