Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monikanta räikkäavain Moniprofiilinen, sopii viiteen ruuvivääntiöön

Monikanta räikkäavain suunnanvaihdolla
MONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 18MM
ZEBRA

Tuotenro 071425618
EAN 4045727599914

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Erikoistyökalu, jossa on avoin ja rengaspää


  • Soveltuvuus: metrikokoinen kuusio, metrinen nelikulmio, metrinen 12-kulmainen, tuumakokoinen kuusio, ulkoinen TX

  • Erittäin vahvalla 15° kulmassa olevalla avoimella päällä onnistuu jumiutuneidenkin ruuvien irrottaminen

  • 15° kulmassa oleva räikkätoiminen rengaspää on tarkoitettu tavallisimpien ruuvien kiristämiseen

  • Hienohampaisessa rengaspäässä on 72 hammasta nopeaa vaivatonta kiristämistä varten

  • Suunnanvaihtovivun avulla on helppo vaihtaa vääntösuunta myötäpäivään ja vastapäivään kiertämisen välillä: Näin työkalua voi käyttää yhdellä kädellä

  • Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu voimakkaasti kiiltäviksi

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Monikäyttöisen monikanta räikkäavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Huomautus

Tämä on erikoistyökalu, joten räikkäpää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Avaa pultteja avoimella päällä ja kiristä räikkäpäällä räikkätoiminnon avulla.

AV/ Leukojen väli (SW)

18 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

240 mm

Yhteensopiva 6-kulmaisen/ 12-kulmaisen metrisen vääntiön kanssa

18 mm

Yhteensopiva ulkoisen TX vääntiön kanssa

E22

Leuan paksuus (a1)

8 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a2)

12.05 mm

Leukojen leveys (ulko) (b1)

38.5 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d)

34.5 mm

Vääntömomentti enint. (F max.)

230 Nm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot