Monikanta räikkäavainsarja 6 osaa
Monikanta räikkäavainsarja, 6-osainen
MONIKANTA RÄIKKÄAVAINSARJ 8-19 MM 6-OS
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monikanta-räikkäavain sopii viiteen tavallisimpaan ruuvin kantaan (metrikoon kuusio, metrikoon nelikulmio, metrikoon 12-kulmainen, tuumakoon kuusio, ulkoinen TX).
- Vääntiö: Rengaspää 12-kulmainen, hienohampainen, 72 hammasta, lisäksi kääntövipu, jolla voidaan valita vääntösuunta myötä- tai vastapäivään
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinnoite: Kromattu, voimakaskiiltoinen
- Geometria: Avopää: 15°
- Rengaspää 15 asteen kulmassa
- Vahvat päät vaativaan käyttöön
Tämä on erikoistyökalu, joten rengaspää soveltuu vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.
- Monikanta räikkäavain sopii viiteen tavallisimpaan ruuvin kantaan (metrikoon kuusio, metrikoon nelikulmio, metrikoon 12-kulmainen, tuumakoon kuusio, ulkoinen TX).
Tiedot(X)
Avaa pulttia avopäällä. Kiristä pulttia rengaspäällä räikkätoimintoa käyttäen.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Hampaiden/leikkuiden määrä | 72 KPL |
MONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 8MM
ZEBRAMONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 10MM
ZEBRAMONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 12MM
ZEBRAMONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 13MM
ZEBRAMONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 17MM
ZEBRAMONIKANTA RÄIKKÄAVAIN 19MM
ZEBRAJos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta