Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella

Monitoimityökalusarja, RW EDITION, 2 osaa
MONITOIMITYÖKALU RW

Tuotenro 0715662024

EAN 4099618023361

-
Monitoimityökalu RW Edition nahkakotelolla ja Reinhold Würthin nimikirjoituksella

Tuotenro 0715662024
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
Laadukas monitoimityökalu ulkoiluun, retkeilyyn, harrastuksiin ja kotiin
  • Kaikki työkalut voidaan lukita turvallisesti

  • Lukitus ja lukituksen avaaminen on mahdollista yhdellä kädellä

  • Hieno nahkakotelo vyölenkillä

  • Kaikki osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä


Sisältää seuraavat työkalut:


  • Kärkipihdit sivuleikkureilla

  • 440A-teräksestä valmistettu sahalaitainen terä

  • Kestävä PH2-ruuvimeisseli

  • 440A-teräksestä valmistettu tukeva veitsenterä

  • Tölkinavaaja kuorintatyökalulla

  • Sahanterä puulle mm- ja tuuma-asteikolla

  • Pullonavaaja suoraurapäällä

  • Viila, jossa on sekä hieno että karkea pinta

  • Naskali
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (avattuna)

155 mm

Pituus (kokoontaitettuna)

100 mm

Leveys (avattuna)

60 mm

Leveys (kokoontaitettuna)

40 mm

Korkeus

25 mm

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot