Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovikiila kaikkiin lista- ja kumitiivistetöihin

Muovikiila
MUOVIKIILA 32X200 MM,NYLONIA

Tuotenro 071458 32

EAN 4011231717984

-
Muovikiila kaikkiin lista- ja kumitiivistetöihin

Tuotenro 071458 32
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
  • Kaikkiin lista- ja kumitiivistetöihin

  • Kiilan muoto soveltuu myös ajoneuvojen ovien kohdistamiseen

  • Erityismuovi ei vahingoita maalipintaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Leveys

32 mm

Korkeus

25 mm

Materiaali

Erikoismuovit

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot