Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinen kaavinterä

Muovinen vaihtoterä
VAIHTOTERÄ MUOVI

Tuotenro 0714663325

EAN 4062856493241

-
Muovinen kaavinterä

Tuotenro 0714663325

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii erinomaisesti herkkien pintojen kaapimiseen

Polyoksimeteenistä valmistettu muovinen kaavinterä



Täydellinen materiaalien poistamiseen herkiltä pinnoilta


  • Minimoi vaurioriskiä

  • Sopii erinomaisesti naarmuuntumiselle alttiiden pintojen kaapimiseen

  • Poistaa jäämät, lian ja tarrat hellävaraisesti.

  • Matala loukkaantumisriski

Vaihtoterä teräkaapimelle 0714 663 362


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti tarrojen, maalin tai liiman poistamiseen pinnoilta

Terän leveys

39,5 mm

Terän korkeus

19,5 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

50 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaavin, vaihtoterät Pikalukituksella

TERÄKAAVIN

Innovatiivinen lukitus mahdollistaa teräksisen ja muovisen terän kiinnityksen vain muutamassa sekunnissa
x 1 kpl
Kaavin ja teräsarja 52 osaa

KAAVINSARJA 52 OSAA

Innovatiivinen teräs- ja muoviteriä sisältävä kaavin ja teräsarja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot