Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovivasara

Muovivasara, suorakulmio
MUOVIVASARA 600G

Tuotenro 0715734090

EAN 4053479953076

-
Muovivasara

Tuotenro 0715734090
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
Kestävä ja kevyt työkalu, valmistettu laadukkaasta polydur-muovista. Sen 500g painava lyöntipää takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn ilman tarpeetonta rasitusta.

FREUND peltisepän muovivasara on valmistettu kestävästä polydur-muovista, mikä tekee siitä kevyen ja helppokäyttöisen. Lyöntipään paino on 500g ja kokonaispaino vain 620g, mikä vähentää käyttäjän rasitusta ja parantaa tarkkuutta työskennellessä. Muovivasarassa on ergonomisesti muotoiltu kädensija, joka tarjoaa hyvän otteen tehden siitä turvallisen ja tehokkaan työkalun erilaisiin peltisepän töihin.



  • FREUND peltisepän muovivasara.

  • Valmistettu polydur-muovista.

  • Lyöntipään paino 500g

  • kokonaispaino 620g
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi

Materiaali, pitkä kahva

Puu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot