Mutterinmurskain
Mutterinmurskain
MUTTERINMURSKAIN 10-17MM
Tuotenro 0714526020
EAN 4024835927529
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Mutterinmurskain/-halkaisija voi halkaista mutterit vahingoittamatta kierrepulttia (tarvittaessa myös vastakkaisella puolella)
- Kompaktin muotoilun ansiosta voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa
- Vaurioituneet ja tylsät taltat on vaihdettava, jotta vältytään ei-toivotulta lastuamiselta
- Muottitaottu runko
- Karkaistu taltta
Käytä suojalaseja
Tiedot(X)
![]() | |
Leukojen väli, jakoalue (A) | Avainväli 10 - 17 mm |
Rungon leveys (B) | 4,7 mm |
Leveys (C) | 33 mm |
Pituus (kokonaispituus) (D) | 90 mm |
Materiaali | Teräs |