Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa

NOX- ja hiukkasanturien huoltosarja
NOX ANT KIERRE KORJ SRJ

Tuotenro 1952004960

EAN 4099618308758

-
NOX-anturien kierteenkorjaussarja, pakokaasuanturien huoltosarja, M20/M22 22 osaa

Tuotenro 1952004960
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
Pakokaasujärjestelmän NOx-hiukkasanturien kierteiden puhdistamiseen ja uusimiseen kalliita pakokaasujärjestelmän osia vaihtamatta
  • Ei vaikeasti tavoitettavien ja juuttuneiden anturien hankalaa poistoa

  • Ei pakokaasujärjestelmän osien kallista vaihtamista (esimerkiksi kiinnityskierrettä ei voi käyttää useimmissa tapauksissa uudelleen)


  • Toimitussisältö

Kierteiden leikkaaminen/puhdistaminen


  • 1 x lyhyt kierretappi M20 x 1,5 / pituus 50 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M22 x 1,5 / pituus 50 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M24 x 1,0 / pituus 52 mm

  • 1 x lyhyt kierretappi M26 x 1,0 / pituus 52 mm

Vanhan kierteen poistaminen


  • 1 x laajennustappi, M20 x 1,5

  • 1 x laajennustappi, M22 x 1,5

  • 1 x 5 mm:n hylsy kuusiokolokannalla

  • 1 x työkalunpidike keernaporanterille pidätinruuvilla DIN 913, M10 x 8

  • 1 x karbidikeernaporanterä, halkaisija 23 mm

  • 1 x karbidikeernaporanterä, halkaisija 25 mm

  • 1 x poraustuki M20 x 1,5

  • 1 x poraustuki M22 x 1,5

Uuden kierteen leikkaaminen


  • 1 x asetuskara vetomutterilla kierreholkeille M20 x 1,5, 2 osaa

  • 3 x kierresisäke IT M20 x 1,5 / ET M24 x 1

  • 1 x asetuskara vetomutterilla kierreholkeille M22 x 1,5, 2 osaa

  • 3 x kierresisäke IT M22 x 1,5 / ET M26 x 1
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu yleisesti käyttöön henkilöautoissa, katumaastureissa, pakettiautoissa ja kuorma-autoissa (joissa on korkea päästönormi, esim. Euro 6), joihin on asennettu isot NOx- ja hiukkasanturit AF 22- ja AF 24 -kuusiovääntiöillä

Ohjeet
  • Anturin irrottaminen lisävarusteena saatavilla Würthin erikoistyökaluilla

  • Erittäin lyhyt kierretappi kuusiovääntiöllä ja ohjaimella puhdistaa likaiset kierteet myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Kierteen uusimiseen käytettävillä työkaluilla voidaan poistaa vanha vaurioitunut kierre, leikata uusi ylikokoinen kierre ja asentaa supistusholkki, kierresisäke

  • Tuloksena on uusi, kestävä kiinnitys alkuperäiseen anturiin
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hylsyavainsarja Yhdeksän osaa, NOx- ja hiukkasantureille

HYLSYSARJA NOX- JA HIUKKASANTUREILLE

NOx-(typen oksidien) ja pakokaasujen hiukkasanturien oikea poistaminen ja asentaminen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot