Nesteimuri-, jarrujen ilmauslaitesarja, 20 osaa
Jarrujen ilmauslaitesarja, 20 osaa
NESTEIMURI 2L SARJA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu yhden henkilön käytettäväksi
- Mahdollistaa nopean ja aikaa säästävän jarrujärjestelmän ilmaamisen, kun vanha jarruneste vaihdetaan uuteen
- Yleiskäyttöisen sovitinsarjan ansiosta laite voidaan liittää käytännössä mihin tahansa nippoihin
Tiedot(X)
Sopii kaikille henkilöautojen jarrujärjestelmille ja useimmille kuorma- ja linja-autojen hydraulikytkimille.
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 20 KPL |
Tuotteen paino | 1695 g |
![Jarrujen ilmauslaite Jarrujen ilmauslaite](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1304648.jpg)
BRKBLEDR-VACUUM-WO.HOSE-2LTR
JARRUNESTESÄILIÖN TÄYTTÖLAITE
NESTEIMURIN VARALETKU
NESTEIMURIN NIPPASARJA
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!