Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Niittimutteripihti

Niittimutteripihdit, pikavaihto
NIITTIMUTTERIPIHTI 3 MM-8 MM

Tuotenro 0917101

EAN 4050641862792

-
Niittimutteripihti

Tuotenro 0917101
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
Käsikäyttöinen niittaustyökalu, jossa suukappaleen pikavaihtotoiminto, soveltuu M3–M8-niittimuttereille (M8-muttereiden osalta tietyin rajoituksin)
HuomautusNiittimutterikarat ja suuttimet eivät sisälly toimitukseen

Niittimutterikarat:


  • 0917 948 30 - M3 - 3mm

  • 0919 948 40 - M4 - 4mm

  • 0917 948 50 - M5 - 5mm

  • 0917 948 60 - M6 - 6mm

  • 0917 948 80 - M8 - 8mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

276 mm

Tuotteen paino

737,000 g

Materiaali, kahva

PLA

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot