Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitomapistooli Rapid 14

Sinkiläpistooli 14
NITOMAPISTOOLI RAPID 14

Tuotenro 0714834096

EAN 4053479952260

-
Nitomapistooli Rapid 14

Tuotenro 0714834096
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
Laadukas ruotsalaisvalmisteinen nitoja ammattikäyttöön. Leveä, 140-sarjan niitti soveltuu hyvin ohuille materiaaleille.

Kestävä ja vankka täysteräksinen nitoja vaativiin tarpeisiin. Kätevä ja tehokas sinkiläpistooli sopii leveille 140-sarjan 6-8 mm pitkille sinkilöille. Sopii lyhyitä hyvin ohuiden materiaalien, kuten muovin ja ohuen pahvin kiinnittämiseen.



  • Ohuille materiaaleille

  • Leveä sinkilä (140-sarja, pituudet 6-8 mm)

  • Kokoteräksinen rakenne

  • Pitkäikäinen ja luotettava

  • Rekyylitön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

6-8 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

83 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

NITOJAHAKANEN PF-06

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-08 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen

NITOJAHAKANEN PF-06 ALU

Nitojahakanen, jota kannattaa käyttää esim. sahalle tai höylälle joutuvissa puutuotteissa, mm. merkintälaput jne.
x 5000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot