Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitomapistooli Rapid 30 pitkä nokka

Sinkiläpistooli Rapid R30E pitkä nokka
NITOMAPISTOOLI RAPID R30E

Tuotenro 9501024853

EAN 4051661042669

-
Nitomapistooli Rapid 30 pitkä nokka

Tuotenro 9501024853

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas ruotsalaisvalmisteinen, pitkänokkainen nitoja ammattikäyttöön. Ohut niitti ja pitkä nokka helpottavat kiinnittämistä hankaliin paikkoihin.

Ruotsissa valmistettu tehokas sinkiläpistooli 10 mm pituisella nokalla, ohuille sinkilöille 6-8 mm. Ammattilaistyökalu vaativaan kiinnittämiseen. Sopii tekstiilien, säkkikankaan, nahan, julisteiden, etikettien, tiivisteiden jne. kiinnittämiseen. Nokan ansiosta erityisen sopiva kulmiin ja ahtaisiin paikkoihin. Säädettävä 3-portainen iskuvoiman säätö, maksimiasento pitkille sinkilöille tai koville materiaaleille.



  • Pidennetty nokka

  • Kokoteräksinen rakenne

  • 3-portainen iskutehon säätö

  • Rekyylitön

  • Hakaset 13-sarja, pituudet 6-8 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

6-8 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

156 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen vasaranitojiin, sinkilävasaroihin

NITOJAHAKANEN RAPID 13/6MM

x 5000 kpl
Nitojahakanen vasaranitojiin, sinkilävasaroihin

NITOJAHAKANEN RAPID 13/8 MM

x 5000 kpl
Nitojahakanen

NITOJAHAKANEN RAPID 13/8MM RST

Hakanen käsinitojaan, kun tarvitaan korroosionkestävä, kevyt kiinnitys.
x 2500 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot