Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitomapistooli Rapid R13E

Käsinitoja Rapid R13
NITOMAPISTOOLI RAPID R13

Tuotenro 9501017307

EAN 7313464439501

-
Nitomapistooli Rapid R13E

Tuotenro 9501017307
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
Kevyt ruotsalainen muovirunkoinen nitoja kotiin tai ammattilaiselle. Ohuet 13-sarjan sinkilät ovat huomaamattomia ja nitoja sopiikin erinomaisesti esimerkiksi verhoiluun.

Ruotsalaisvalmisteinen kevyt ja helppokäyttöinen sinkiläpistooli kevyeen ammattilaiskäyttöön. Ohuille 13-sarjan sinkilöille, pituudet 4-10 mm. Runko on valmistettu järeästä muovista, ja pistoolissa on hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Sopii verhoiluun, koristeluun erilaisilla tekstiilityypeillä sekä julisteiden ja nahan kiinnittämiseen. Ergonominen kahva.



  • Kevyt

  • Helppokäyttöinen

  • Ohut niitti

  • Hakanen 13-sarja, pituudet 4-10mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKevyempiin töihin ja mm. huonekalujen verhoiluun.

Hakasen pituus

10

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

4-10 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

156 KPL

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot