Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nitomapistooli, käsinitoja HT 53 Suuri iskuvoima ohuille materiaaleille

Nitomapistooli, käsinitoja, HT 53
NITOMAPISTOOLI HT53 (4-10MM)

Tuotenro 0714853

EAN 4024835060127

-
Nitomapistooli, käsinitoja HT 53 Suuri iskuvoima ohuille materiaaleille

Tuotenro 0714853
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
Suuri iskuvoima ohuille materiaaleille
  • Kätevä käyttää

  • Rekyylitön

  • Iso makasiini noin 156 niitille

  • Helppo täyttää

  • Korkea käyttöturvallisuus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esimerkiksi kankaiden, kartongin, muovin, nahan ja tiivistenauhojen nitomiseen

Hakasen pituus

4, 6, 8, 10

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

4-10 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

156 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen käsinitojaan

NITOJAHAKANEN HT 53 - 10MM

Pinnoittamaton teräs
x 5000 kpl
Nitojahakanen käsinitojaan

NITOJAHAKANEN HT 53 - 6MM

Pinnoittamaton teräs
x 5000 kpl
Nitojahakanen käsinitojaan

NITOJAHAKANEN HT 53 - 8MM

Pinnoittamaton teräs
x 5000 kpl