Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelhylsyavain

Nivelhylsyavain, POWERDRIV
NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 12X13MM

Tuotenro 0714244123

EAN 4047376066397

-
Nivelhylsyavain

Tuotenro 0714244123

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Vääntiö: POWERDRIV. 12-kulmainen hylsyavain

  • Materiaali: Kromi-vanadiumteräs

  • Pinnoite: mattakromattu

  • Liikerata: molemmat puolet kääntyvät 90°
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytetään ahtaissa paikoissa ja ulkonevilla reunoilla.

AV/ Leukojen väli

12 x 13 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

213 mm

Kahvan leveys (b)

14 mm

Kahvan paksuus (c)

5,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

17,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

19 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot