Nivelhylsyavain
Nivelhylsyavain, POWERDRIV
NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 14X15MM
Tuotenro 0714244145
EAN 4047376066465
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: POWERDRIV. 12-kulmainen hylsyavain
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinnoite: mattakromattu
- Liikerata: molemmat puolet kääntyvät 90°
Tiedot(X)
Käytetään ahtaissa paikoissa ja ulkonevilla reunoilla.
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 14 x 15 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 232 mm |
Kahvan leveys (b) | 15,5 mm |
Kahvan paksuus (c) | 6,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 20 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 21,5 mm |