Nivelhylsyavain
Nivelhylsyavain, POWERDRIV
NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 17X19MM
Tuotenro 0714244179
EAN 4047376066472
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: POWERDRIV. 12-kulmainen hylsyavain
- Materiaali: Kromi-vanadiumteräs
- Pinnoite: mattakromattu
- Liikerata: molemmat puolet kääntyvät 90°
Tiedot(X)
Käytetään ahtaissa paikoissa ja ulkonevilla reunoilla.
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 17 x 19 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 274 mm |
Kahvan leveys (b) | 18 mm |
Kahvan paksuus (c) | 8 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 24 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 26,5 mm |