Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelhylsyavainsarja 12-kulmainen, 4.4.1, system

Nivelhylsyavainsarja, 12-kulmainen, 4.4.1, 6 osaa
NIVELHYLSYAVAIN SARJA 6-OS. 4.4.1

Tuotenro 0965905408

EAN 4061975196491

-
Nivelhylsyavainsarja 12-kulmainen, 4.4.1, system

Tuotenro 0965905408
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
6-osainen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Nivelhylsyavainsarja 12-kulmainen, 4.4.1, system sisältää:
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, kaksoislenkki, 4.4.1
0 x
Tyhjä lokerikko, hylsysarja, kaksoislenkki, 4.4.1

SYSINRT-F.0965905408

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905408
Määrä: 0 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 8X9MM

Kuvaus:
8 x 9 mm
Määrä: 1 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 10X11MM

Kuvaus:
10 x 11 mm
Määrä: 1 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 12X13MM

Kuvaus:
12 x 13 mm
Määrä: 1 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 14X15MM

Kuvaus:
14 x 15 mm
Määrä: 1 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 16X18MM

Kuvaus:
16 x 18 mm
Määrä: 1 x
1 x
Nivelhylsyavain

NIVELHYLSYAVAIN ZEBRA 17X19MM

Kuvaus:
17 x 19 mm
Määrä: 1 x