Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelletty lakaisin-kuivain -lattialasta

Kumilasta SINI Pro
LAKAISIN KUIVAIN

Tuotenro 0695943092
EAN 4065746013246

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuivainten nivelet tuovat ulottuvuutta työhön
Lakaisin/kuivain 0695 943 092
  • Lakaisin/kuivaimella keräät roskat ja nesteet rikkalapioon, ja kuivaat myös lattiat

  • Taipuu nivelensä avulla matalienkin kalusteiden alle ja sen avulla on helppo kuivata myös kulma

  • Kotimainen avainlipputuote


Nivelletty lattiakuivain 9501 015 487
  • Kuivaa, pyyhkii ja korjaa roskat ja pikkuhiukkaset helposti ja täsmällisesti

  • Materiaalina korkealaatuinen valkoinen luonnonkumi

  • Kuivaimessa puristuskiinnitys ja varmistusklipsu, ja se sopii yhteen useimpien varsien kanssa


Teräväkuivainlasta 9501 015 488
  • Soveltuu erinomaisesti suurillekin lattiapinnoille

  • Soveltuu kuivalle ja märälle lialle

  • Kuivaimen kumiosa valettu runkoon

  • Soveltuu myös ulkokäyttöön

  • Kotimainen avainlipputuote

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Polypropeeni, solukumi

Materiaali, kahva

Muovi, 1-komponenttinen

Pituus (kokonaispituus)

25 cm

Korkeus

85.5 cm

Tuotteen paino

300 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot