Nivelletty lakaisin-kuivain -lattialasta
Kumilasta SINI Pro
TERÄVÄKUIVAINLASTA SINI 50CM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lakaisin/kuivaimella keräät roskat ja nesteet rikkalapioon, ja kuivaat myös lattiat
- Taipuu nivelensä avulla matalienkin kalusteiden alle ja sen avulla on helppo kuivata myös kulma
- Kotimainen avainlipputuote
Nivelletty lattiakuivain 9501 015 487
- Kuivaa, pyyhkii ja korjaa roskat ja pikkuhiukkaset helposti ja täsmällisesti
- Materiaalina korkealaatuinen valkoinen luonnonkumi
- Kuivaimessa puristuskiinnitys ja varmistusklipsu, ja se sopii yhteen useimpien varsien kanssa
Teräväkuivainlasta 9501 015 488
- Soveltuu erinomaisesti suurillekin lattiapinnoille
- Soveltuu kuivalle ja märälle lialle
- Kuivaimen kumiosa valettu runkoon
- Soveltuu myös ulkokäyttöön
- Kotimainen avainlipputuote
Tiedot(X)
Väri | Sinivalkoinen |
Materiaali | Polypropeeni, solukumi |
Pituus (kokonaispituus) | 50 cm |
Korkeus | 18,6 cm |
Tuotteen paino | 183 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!