Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelöity urakumikuivain

Kumilasta nivelellä TASKI
LATTIALASTA KUMI NIVEL JM TASKI 51CM

Tuotenro 9501015334
EAN 6417282024527

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea ja tehokas työskentely 51cm leveyden ja muotoilun ansiosta. Nivelöity puristuskiinnitys mahdollistaa lastan käytön useimmille markkinoilla oleviin varsiin. Erinomainen valinta nopeutta arvostaville ammattilaisille.

Kumilasta nivelellä on suunniteltu helpottamaan siivoustyötä. Sen 51cm leveyden ansiosta työskentely on nopeaa ja tehokasta. Nivelellä varustettu kumilasta mahdollistaa helpon ja ergonomisen työskentelyn, mikä vähentää rasitusta. Lisäksi laadukas materiaali takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden, joten voit luottaa tuotteeseen pitkään.



51cm leveä kumilasta



  • Nopeuttaa ja parantaa lopputulosta

  • Lastan pohjan reunat terävät

  • Lastan pohjan keskellä ura

  • Lastan rungon yläreunassa tarranauhat

  • Lastaa voi käyttää yhdessä esim. mikrokuituliinan 9501015257 kanssa

  • Nopeuttaa ja helpottaa siivousta

  • Helppo varren poisto ja nivelöity puristuskiinnitys
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Väri

Mustanharmaa

Materiaali

Alumiini/kumi

Pituus (kokonaispituus)

510 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

90 mm

Tuotteen paino

280 g

Kumisen huulen pituus

510 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot