Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelräikkä, 1/2"

Nivelräikkä, 1/2"
NIVELRÄIKKÄ PITKÄ 1/2 ZEBRA

Tuotenro 071513 91

EAN 4011231729079

-
Nivelräikkä, 1/2"

Tuotenro 071513 91
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
180° kääntyvä nivelpää
  • Standardi: DIN 3122, ISO 3315

  • Pää: 72 hampainen, 5° kääntökulma
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

1/2

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Pituus (kokonaispituus) (L1)

402 mm

Kahvan pituus (L3)

105 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

24 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

39 mm

Kahvan halkaisija (D1)

29 mm

Räikän halkaisija (D2)

35 mm

Varaosat tälle tuotteelle:
Huoltosarja 7 osaa

1/2 RÄIKÄNKORJAUSSARJA

1/2” räikkään, jossa on kääntyvä pää
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot