Nivelräikkä, 3/8", jatkettava
Nivelräikkä, 3/8" hylsyavain, PP-kahva, jatkettava
3/8 NIVELRÄIKKÄ 258 - 373MM VARSI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardi: DIN 3122, ISO 3315
Erinomainen voimansiirto
Teleskooppikahva jatkettavissa enintään 373 mm:n pituiseksi
Tekee työskentelystä miellyttävää
- Nopea irrotus turvalukitsimen ansiosta
- Joustava, kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin. 72 hammasta ja 5° kääntökulma.
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu, kiillotettu, satiinipinta |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pituus vähint./enint. (L1) | 258-373 mm |
Kahvan pituus (L3) | 110 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 13 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 26.5 mm |
Holkin ulkohalkaisija (B3) | 20.6 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 31 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 37 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!