Nivelräikkä, 3/8", jatkettava
3/8" nivelräikkä, jatkettava
3/8" NIVELRÄIKKÄ SÄÄD 251-365MM METALL
Tuotenro 071312025
EAN 4038898255192
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3122, ISO 3315
- Pää: 72 hammasta, kääntökulma 5°
- Malli: kromattu
- Pää: 180° kääntyvä nivel
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | 3/8 |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Pituus vähint./enint. (L1) | 251-365 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 20 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 31 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 17 mm |
Räikän halkaisija (D2) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!