Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nivelväännin 600 mm

Nivelväännin, pitkä
NIVELVÄÄNNIN 1/2 600MM

Tuotenro 5767610862

EAN 4056807000282

-
Nivelväännin 600 mm

Tuotenro 5767610862
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
Voimakas ja kestävä vääntövarsi takaa helpon ja tehokkaan työskentelyn. Vaihdettava nivel/vääntöneliö tekee työskentelystä monipuolista ja helpottaa erilaisten tehtävien suorittamista.

Nivelväännin on varustettu ulottuvalla ja voimakestävällä vääntövarrella, joka tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta. Tuotteen avulla voit vaihtaa nivel- tai vääntöneliön helposti, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Sen ergonominen muotoilu takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden, joten voit työskennellä vaivattomasti ja luottavaisin mielin.



  • Ulottuva ja voimaakestävä vääntövarsi

  • Nivel / vääntöneliö vaihdettavissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

1/2

Pituus (kokonaispituus) (L)

600 mm

Tuotteen paino

1398 g

Varaosat tälle tuotteelle:
Vääntöpää/-neliö nivelvääntimeen

VÄÄNTÖNELIÖ 1/2 NIVELVÄÄN.

Laadukas ja kestävä vääntöpää 5767610862 nivelvääntimeen. Nopeasti vaihdettava varaosa, joten työ ei keskeydy pitkäksi aikaa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot