Nurkkatela DW Dispersio- ja seinämaaleille
ZEBRA-nurkkatela DW
NURKKATELA 18MM
Tuotenro 0693010176
EAN 4050642687288
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tasainen lopputulos
- Paksu telan nukka tuottaa tasaisen tuloksen myös voimakkaasti pintakuvioiduilla pinnoilla
Nukkaamaton pinnoite
- 100-prosenttinen laadunvalvonta ja manuaalinen uudelleenkäsittely takaavat nukkaamattoman pinnoitteen
Ensiluokkainen peittävyys
- Erittäin imukykyinen telan nukka takaa ensiluokkaisen peittävyyden
Säilyttää muotonsa
- Telan kuiduissa on erinomaiset lakoontumista vastustavat ominaisuudet
Tiedot(X)
Sopii kevyelle ja peittävälle dispersiolle, lateksi-, silikaatti- ja mineraalimaaleille sekä pohjamaaleille kulmien kaltaisten pienten, vaikeasti tavoittavien, sileiden tai pintakuvioitujen pintojen maalaamiseen
Telan/rullan nukan pituus vähint. | 18 mm |
Ulkohalkaisija | 105 mm |
Kulma | 90 astetta |
Soveltuu maalille/lakalle | Dispersiomaali/lakka |