O-rengas, metrinen
ISO 3601-1, luokka B, NBR 70
O-RENGAS D SISÄ 24,00X3,00
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- NBR on kemiallinen nimi: Nitriilikumi (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Lämmönkestävyys: -30 °C ... +100 °C
- Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
- Poista epäpuhtaudet (lika, lastut, kuidut) ennen asennusta
- Reunojen ja sisäänvientiviisteiden purseet on poistettava
- Käytä voideltua/rasvattua O-rengasta
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 24 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
Malli | Metrinen |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
Väri | Musta |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 100 °C |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!