Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengas, metrinen

ISO 3601-1, luokka B, NBR 70
O-RENGAS D SISÄ 3,00X2,00

Tuotenro 046800320

EAN 4011231395540

-
O-rengas, metrinen

Tuotenro 046800320

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metriset koot, NBR 70
  • NBR on kemiallinen nimi: Nitriilikumi (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkestävyys: -30 °C ... +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Huomautus
  • Poista epäpuhtaudet (lika, lastut, kuidut) ennen asennusta

  • Reunojen ja sisäänvientiviisteiden purseet on poistettava

  • Käytä voideltua/rasvattua O-rengasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (d1)

3 mm

Paksuus (h1)

2 mm

ISO

3601-1

Malli

Metrinen

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Shore A -kovuus

70 +/- 5

Väri

Musta

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 100 °C

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
x 1 kpl
Silikonispray

SILIKONISPRAY 500 ML

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot