Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1.

O-rengas, metrikoko, 1050 kpl, salkussa
O-RENGASSARJA, MILLIKOKO, 1050KPL, ORSY

Tuotenro 5964046800

EAN 4046777219753

-
O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1.

Tuotenro 5964046800
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
NBR 70, halkaisijat 3-24 mm
  • NBR, Nitriilibutadieenikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 3601-1

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Väri

Musta

Mitat, system

4.4.1

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1050 KPL

Tuotteen paino

1951,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

O-rengassarja, metrinen 1050 kpl salkussa 4.4.1. sisältää:
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 3,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 3 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 4,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 4 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 5,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 5 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 6,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 6 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 7,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 7 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 8,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 8 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 100 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 10,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 10 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 10,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 10 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 12,00X2,00

Kuvaus:
2 mm; 12 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 12,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 12 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 14,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 14 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 15,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 15 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 17,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 17 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 18,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 18 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 19,00X2,50

Kuvaus:
2.5 mm; 19 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 20,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 20 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 22,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 22 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 24,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 24 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
x 1 kpl
Silikonispray

SILIKONISPRAY 500 ML

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot