Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengassarja, metrinen

O-rengas, metrikoko, 330 kpl, salkussa
O-RENGASSARJA, MILLIKOKO, 330KPL, ORSY

Tuotenro 5964046802

EAN 4046777622447

-
O-rengassarja, metrinen

Tuotenro 5964046802
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
O-rengas, metrikoko, NBR 70, halk. 25-42 mm, 330 kpl järjestelmäsalkussa 4.4.1

  • Nitriilibutadieenikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)


  • Lämmönkestävyys: -30 °C - +100 °C


  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 3601-1

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Väri

Musta

Mitat, system

4.4.1

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

330 KPL

Tuotteen paino

1790,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

O-rengassarja, metrinen sisältää:
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 25,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 25 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 28,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 28 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 30,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 30 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 50 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 30,00X3,50

Kuvaus:
3.5 mm; 30 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
10 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 32,00X3,50

Kuvaus:
3.5 mm; 32 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 10 x
10 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 33,00X3,50

Kuvaus:
3.5 mm; 33 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 10 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 34,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 34 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
10 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 35,00X3,50

Kuvaus:
3.5 mm; 35 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 10 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 36,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 36 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 38,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 38 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 40,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 40 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, metrinen

O-RENGAS D SISÄ 42,00X3,00

Kuvaus:
3 mm; 42 mm
Metriset koot, NBR 70
Määrä: 25 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
x 1 kpl
Silikonispray

SILIKONISPRAY 500 ML

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot