O-rengassarja, tuumakoko 330 kpl salkussa 4.4.1.
O-rengas, tuuma, 330 kpl, salkussa
O-RENGASSRJ, TUUMAK (25-43.82), 330 KPL
Tuotenro 5964046807
EAN 4058794010725
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- NBR, Nitriilibutadieenikumia (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C
- Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Standardit | ISO 3601-1 |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |
Väri | Musta |
Mitat, system | 4.4.1 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 330 KPL |
Tuotteen paino | 1205,000 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-32,93X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,47X5,34
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!