O-rengassarja, tuumakoko
O-rengas, tuuma, 440 kpl, salkussa
O-RENGASSARJA, TUUMAKOKO, 440KPL, ORSY
Tuotenro 5964046801
EAN 4046777622515
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nitriilibutadieenikumi (esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Lämmönkesto: -30°C - +100°C
- Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Tiedot(X)
Standardit | ISO 3601-1 |
Materiaali | Nitriilikumi NBR |
Väri | Musta |
Mitat, system | 4.4.1 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 440 KPL |
Tuotteen paino | 1830,000 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!