Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengassarja, tuumakoko

O-rengas, tuumakoko, 1 050 kpl, salkussa
O-RENGASSRJ, TUUMAK (2.90-23.40) 1050KPL

Tuotenro 5964046805

EAN 4046777779233

-
O-rengassarja, tuumakoko

Tuotenro 5964046805
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
O-rengas, tuumakoko, NBR 70, (2,9-23,4), 1 050 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1
  • Nitriilibutadieenikumia (esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkesto: -30 °C - +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 3601-1

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Väri

Musta

Mitat, system

4.4.1

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1050 KPL

Tuotteen paino

1959,000 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

O-rengassarja, tuumakoko sisältää:
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 10,78X2,62

Kuvaus:
7/16 in
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 12,37X2,62

Kuvaus:
1/2 in
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 13,95X2,62

Kuvaus:
9/16 in
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 15,54X2,62

Kuvaus:
5/8 in
Määrä: 50 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 17,13X2,62

Kuvaus:
11/16 in
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 18,64X3,53

Kuvaus:
3/4 in
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 18,72X2,62

Kuvaus:
3/4 in
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 20.22X3.53

Kuvaus:
13/16 in
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 21,82X3,53

Kuvaus:
7/8 in
Määrä: 25 x
25 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 23,40X3,53

Kuvaus:
15/16 in
Määrä: 25 x
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 2,90X1,78

Kuvaus:
1/8 in
Määrä: 100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Kuvaus:
5/32 in
Määrä: 100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,47X1,78

Kuvaus:
3/16 in
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 5,28X1,78

Kuvaus:
7/32 in
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 6,07X1,78

Kuvaus:
1/4 in
Määrä: 100 x
100 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 7,66X1,78

Kuvaus:
5/16 in
Määrä: 100 x
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 9,19X2,62

Kuvaus:
3/8 in
Määrä: 50 x
50 x
O-rengas, tuumakoko NBR 70

O-RENGAS D SISÄ 9,25X1,78

Kuvaus:
3/8 in
Määrä: 50 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
x 1 kpl
Silikonispray

SILIKONISPRAY 500 ML

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot