ORION SC-TiAlN cutt insrt f. index. insert drill 11213-11217, 14.3 mm, 130°
ORION VAIHTOKÄRKI 14,3 11220143
Tuotenro 1970906119
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tehokas poraus käännettäväkärkisen poran kanssa, nro 11213-11217, yleiskäyttöön, 1 300 N/mm².
Execution
- Tarkkuushiottu käännettävä kärki, kärjen kulma 130°
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4053625462407 |
Manufacturer Part Number | 11220143 |
Leikkuusärmän halkaisija | 14,3 mm |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Kärjen/vääntiön kulma | 130 astetta |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,010 kg |
