ORION SC-TiAlN cutt. insrt f. index. insert drill 11213-11217 15.0mm 130 degrees
ORION VAIHTOKÄRKI 15,0 11220150
Tuotenro 1970906126
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tehokas poraus käännettäväkärkisen poran kanssa, nro 11213-11217, yleiskäyttöön, 1 300 N/mm².
Execution
- Tarkkuushiottu käännettävä kärki, kärjen kulma 130°
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247529568 |
Manufacturer Part Number | 11220150 |
Leikkuusärmän halkaisija | 15 mm |
Leikkuumateriaali | VHM, SC |
Pinta/pinnoite | TiAlN |
Kärjen/vääntiön kulma | 130 astetta |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,012 kg |
