ORION clamping screw, M 2.5 x 3 indexable insert 11220
ORION RUUVI M2.5X3 11295125
Tuotenro 1970935736
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käännettävien teräpalojen kiinnittämiseen kääntöteräporiin
Execution
- Erittäin kova teräsruuvi
Notes
Kiinnitysruuvia tarvitaan vain teränpitimeen, jonka halkaisija on 12 mm
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247530335 |
Manufacturer Part Number | 11295125 |
Soveltuu vähint./enint. leikkuusärmän halkaisijalle | 12-19,9 mm |
Kierteen mitta | M2,5 |
Ruuvin pituus | 3 mm |
Kiristysruuvin koko | M2,5 x 4 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73181548 |
Gross Weight | 0,001 kg |
