ORION, indexable insert drill for clamping screw no. 11213-11217 M1.6 x 14
ORION RUUVI 11213-11217 M1,6X14 11296140
Tuotenro 1970906346
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käännettävien kärkien kiinnittämiseen käännettäväkärkisiin poriin.
Execution
- Erittäin kova teräsruuvi
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ORION |
EAN | 4039247883936 |
Manufacturer Part Number | 11296140 |
Soveltuu vähint./enint. leikkuusärmän halkaisijalle | 14-15,9 mm |
Kierteen mitta | M2,5 |
Ruuvin pituus | 14 mm |
Kiristysruuvin koko | M2,5 x 12,4 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 73181595 |
Gross Weight | 0,008 kg |
