Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Oikaisu-/tasoitusvasara pyöreä pää, piikki

Oikaisuvasara, piikkipää
PELTISEPÄN VASARA PIIKKIP.

Tuotenro 071574 311

EAN 4053479947952

-
Oikaisu-/tasoitusvasara pyöreä pää, piikki

Tuotenro 071574 311
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
Piikkipäinen oikaisuvasara kestävästä PICARD-erikoisteräksestä. Hikkorivarsi ja ergonominen kahva varmistavat turvallisen ja mukavan työskentelykokemuksen.

Piikkipäinen oikaisuvasara on valmistettu kestävästä seostetusta PICARD-erikoisteräksestä, joka on huolellisesti karkaistu ja temperoitu. Oikaisuvasaran pää ja hikkoripuinen varsi on kiinnitetty rengaskiilalla. Erityisen kahvamuodon ansiosta otteen lipeäminen on minimoitu, joten työskentely on turvallista ja mukavaa. Suuri ja tasainen lyöntipinta varmistaa tehokkuuden.



  • Valmistettu seostetusta PICARD-erikoisteräksestä, huolellisesti karkaistu ja temperoitu, hikkorivarsi

  • Pään ja varren kiinnitys rengaskiilalla

  • Otteen lipeäminen minimoitu erityisen kahvamuodon ansiosta

  • Suuri, tasainen lyöntipinta sekä piikkipää
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pään/kannan pituus

135 mm

Pään halkaisija (Ø)

37 mm

Vasaran paino

350 g

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Materiaali, kahva

Hikkoripuu

Kahvan pituus

320 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot