Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Oikaisulamppu

Oikaisulamppu
PDR-TYÖVALO X40 CARBON Y

Tuotenro 0981116349

EAN 4053479247236

-
Oikaisulamppu

Tuotenro 0981116349
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
Erittäin kevyt hiili-LED-oikaisulamppu
  • Voimakas valo

  • Toimitetaan tupakansytyttimen johdon kanssa (4,5 m)

  • Kestävä, kevyt, säädettävä asento

  • Imukuppi koriin kiinnitystä varten

  • Keltainen valo

Epäsuora LED-järjestelmä


  • Erittäin ohut (6 mm), kevyt (629 g) ja kestävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kori

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot