Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain 1/2" yleiskäyttöön

Öljynsuodatinavain, yleismalli, 1/2"
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" D60-80MM

Tuotenro 1952003238

EAN 4062856842438

-
Öljynsuodatinavain 1/2" yleiskäyttöön

Tuotenro 1952003238
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
Henkilöautojen ja pakettiautojen öljynsuodatin- ja polttoainesuodatinpatruunoiden käsittelyyn
  • Portaattomasti säädettävä ja itsekiinnittyvä (jousimekanismi)

  • Avaimella voi kiristää myötäpäivään ja vastapäivään

  • Vasemmalle kierräessä hammastetut leuat takaavat optimaalisen pidon

  • Suodatin pysyy paikallaan erikoiskarkaistujen tarttumahampaiden ansiosta

  • 1/2" kaksoisvääntiö, sisäinen neliö ja ulkoinen kuusio AV21 tai 22 mm.

  • Erityisen kestävä, taottu malli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kiinnitysleveys enint.

80 mm

Tuotteen paino

487,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot