Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Öljynsuodatinavain Ø 100 mm

Öljynsuodatinavain, 15 kpl 1/2", 100 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" D100MM 15K

Tuotenro 1952006740

EAN 4056807557182

-
Öljynsuodatinavain Ø 100 mm

Tuotenro 1952006740
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
Öljynsuodattimen, öljynsuodattimen kotelon ja polttoainesuodattimen vaihtoa varten
  • Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.

  • Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.

  • 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Koko/vääntiöprofiili: Ø100,0 x 15 vääntöpintainen


Vääntiö: 1/2“


Soveltuvuus: Isuzu - Mitsubishi


Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Isuzu, Mitsubishi Canter jne.

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

100 mm

Tuotteen paino

410,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot