Öljynsuodatinavain Ø 107 mm
Öljynsuodatinavain, 15 kpl 1/2", 107 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" D107MM 15K
Tuotenro 1952006750
EAN 4056807557205
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.
- Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.
- 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Koko/vääntiöprofiili: Ø107,0 x 15 vääntöpintainen
Vääntiö: 1/2“
Soveltuvuus: Volvo-Iveco-Renault-Scania
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Volvo, Iveco, Renault, Scania
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 105 mm |
Tuotteen paino | 456,000 g |