Öljynsuodatinavain Ø135 mm
Öljynsuodatinavain, 18 kpl 1/2", 135 mm
ÖLJYNSUODATINAVAIN 1/2" D135MM 18K
Tuotenro 1952006745
EAN 4056807557199
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erityisen muoto- ja mittatarkka rakenne, ei avaudu edes suurempaa voimaa käytettäessä.
- Erityisen vaikeapääsyisten suodattimien vähimmäistilavaatimukset.
- 1/2 tuuman vääntiötä käytettäessä momenttiarvot voidaan toteuttaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Koko/vääntiöprofiili: Ø135,0 x 15 vääntöpintainen
Vääntiö: 1/2“
Soveltuvuus: MAN
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
MAN 18-48 tonnia, F2000, FE, TGA. Moottori: 406, 410, 414, 440, 460
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Tuotteen paino | 681,000 g |